CENTURY OEM erstatningsmotorer

Egnet for å erstatte utslitte og skadede HVAC-motorer i utstyr som vifter, vifter og vifter. Gir enkel installasjon og en jevn ytelse med en maksimal rotasjonshastighet på 3450 rpm. Tilbys i skaftdiametre på 1/2 og 5/8 tommer

filtre

CENTURY -

Rom Klimaanlegg Motor

StilModellRPM-rekkeviddeKondensator påkrevdForsterker med full belastningAksel lengdeMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris (eks. mva)
AOYK65181001-11002MDV41.3-1.45.75 "Band1075110 11 / 16 "2 596NOK
BDCA45221501-1600Inkludert1.7-1.96"Ringe1550310 15 / 16 "2 690NOK
CENTURY -

Kondensatorviftemotorer

StilModellHPLagreneKroppsdia.HzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
AH667V11Ball6.625 "60B6"10.5 "60 grader C6 586NOK
BEAR11061Ball5.625 "60B-6.5 "50 grader C4 958NOK
CH1053AV11Ball6.625 "60F6"12.875 "70 grader C7 153NOK
DOLE1106H1Ball5.625 "60B-7.875 "60 grader C4 439NOK
CH1050AV11Ball6.625 "60F6"10.375 "70 grader C5 504NOK
CH1054AV11.5Ball6.625 "50/60F6"12.875 "70 grader C7 754NOK
EH767V11.5Ball6.625 "60B6"11 "60 grader C5 861NOK
FOCD10561/2Ball5.625 "60B-8.25 "60 grader C3 572NOK
GOAN0101/3Ball5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C5 222NOK
HOCB1036A1/3-5.625 "60B-4 11 / 16 "60 grader C2 465NOK
IOLE1038V11/3Ball5.625 "60B-6.75 "40 grader C3 617NOK
J160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 grader C2 939NOK
KOAN4701/4Ball5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C5 253NOK
LOTR10281/4Ball5.625 "60B-5.125 "40 grader C2 758NOK
M5151/4Ermet5"60A-5.187 "40 grader C4 072NOK
NOLE10261/4Ermet5.625 "60B-5"40 grader C235NOK
OOYK10281/4Ermet5.625 "50/60B-4.437 "40 grader C3 035NOK
HOCB1026A1/4-5.625 "60B-4.437 "60 grader C2 704NOK
POKT10261/4Ball5.625 "50/60B-5.875 "40 grader C3 040NOK
QORM10206V11/5Ermet5.625 "60B-3.875 "40 grader C2 032NOK
ROHS102061/5Ball5.625 "60B-5.125 "40 grader C3 242NOK
SORM1016V11/6Ermet5.625 "60B-3.625 "40 grader C1 952NOK
TOCA10141/6Ermet5.625 "60B-4.125 "40 grader C2 324NOK
UOCP02511/6Ermet5"50/60B-4 15 / 16 "40 grader C3 304NOK
V174A1/6-5.625 "60B-5"60 grader C2 707NOK
CENTURY -

OEM erstatningsmotor

StilModellHzLagreneKroppsdia.IsolasjonsklasseLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris (eks. mva)
AOCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-Over3 316NOK
BOPV74760Ermet5"B4.25 "50 grader CPermanent delt kondensatorÅpen4 415NOK
CBL640760Ermet5"B4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangOpen Air-Over2 139NOK
DOTEB2054A60Ball6.5 "B7.437 "40 grader CDelt faseÅpne Dripproof3 174NOK
EBL640960Ermet5"B4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangOpen Air-Over1 819NOK
FOCA103660Ball5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over2 621NOK
GOYK110660Ball5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over4 326NOK
HOKB105860Ball5.625 "B5.375 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over3 622NOK
IORM107660Ball5.625 "B5.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorÅpen4 035NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?