CENTURY H1053AV1 1 HK kondensatorviftemotor, 3-faset, 850 navneskilt o/min | CD2MYE 429J44

CENTURY H1053AV1 1 HK kondensatorviftemotor, 3-faset, 850 navneskilt o/min

På lager
Vare: CD2MYE Modell: H1053AV1Kryssref: 429J44

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.625 "
Boltsirkel Dia.5-15 / 16 "
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Frame56HZ
Forsterker med full belastning5.1-5.4/2.7
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel12.875 "
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet med enkel leilighet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt850
Nominell effektivitet73.0%
Total lengde18.875 "
Fase3
RPM-rekkevidde0-1000
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde6"
Stud mengde4
Stud størrelse10-32 x 1 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.015

Produktvarianter

ProduktModellHPLagreneKroppsdia.HzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Pris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Ball5.625 "60B-7"60 grader C5 395 NOK
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Ball5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C5 505 NOK
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Hk 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Ball5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C5 253 NOK
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Ball5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C5 222 NOK
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Ball5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C5 350 NOK
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Ball5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 grader C7 285 NOK
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ermet5"60B-4.25 "60 grader C4 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H1053AV1 1 HK kondensatorviftemotor, 3-faset, 850 navneskilt o/min
7 153 NOK / enhet