CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955

CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao

På lager
Vare: AA4JFF Modell: OAN747Kryssref: 12N955

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Kondensator påkrevd2MDV9
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.0
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonOEM-erstatninger
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeBand
Rotasjon av motorakselenCCWLE
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringBand
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde10.375 "
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2 5 / 16 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHPLagreneKroppsdia.HzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Pris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Ball5.625 "60B-7"60 grader C4 856 NOK
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Ball5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C5 796 NOK
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Hk 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Ball5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C5 575 NOK
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Ball5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C5 486 NOK
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Ball5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C5 666 NOK
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ermet5"60B-4.25 "60 grader C4 414 NOK
CENTURY 160A Motor Psc 1/3 Hk 1625 Rpm 208-230v 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 grader C3 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao
7 649 NOK / enhet