PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, Split Rod, Offset Eye Support Grips


filtre
StilModellBallengdeKabeldia.
A
FR062-OF
--
RFQ
A
FR075-OF
4"0.75 til 0.99 "
RFQ
A
FR050-OF
4"0.5 til 0.61 "
RFQ
B
FR100-OF
5"1 til 1.24 "
RFQ
C
FR150-OF
5"1.5 til 1.74 "
RFQ
B
FR125-OF
5"1.25 til 1.49 "
RFQ
C
FR200-OF
6"2 til 2.49 "
RFQ
C
FR175-OF
6"1.75 til 1.99 "
RFQ

Flexcor Series Standard Duty, Split Rod, Offset Eye Support Grips

Pass- og Seymour Flexcor-seriens støttehåndtak brukes til å støtte kabler, metallstenger eller rør på en sikker måte i elektriske og fiberoptiske applikasjoner. Disse støttehåndtakene har en fortinnet bronsetråd for korrosjonsmotstand og holdbarhet. De kan enkelt fjernes og installeres, og gir dermed fleksibilitet og bekvemmelighet under drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?