WESTWARD Drill Press skrustikke med vinkel stasjonær


Westward borepresse er designet for å permanent monteres på maskinarbeidsbord for å posisjonere og sikre arbeidsstykker. Hoveddelen av disse robuste enhetene kan justeres opp til en 90-graders vinkel, mens basen forblir stasjonær på maskinens bord.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
10D748
1 152 NOK
A
10D749
1 342 NOK

Egenskaper

  • De har justerbare kjever som kan åpnes og lukkes for å øke eller redusere klemkraften (etter behov).
  • Disse skruene har en presisjonskåret grovgjengejusteringsskrue for å håndtere ensrettede tunge skyvekrefter og gir en enkel avskruing i motsatt retning.
  • De er utstyrt med en liten sveiv som lar brukeren bruke maksimal klemkraft under arbeid. Håndtaket gir ekstra innflytelse når du roterer uten ekstra innsats fra brukeren.
  • De kommer med en vippefunksjon, der kjevene kan vippes i 90 graders vinkel, slik at vinklede eller diagonale hull gjennom objektet mens du borer. De er også nyttige for å lage svalehaleskjøter for freseapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med en stasjonær base?

Borepresse med stasjonære baser kan holde arbeidsstykket stødig på hvilken som helst bordoverflate. Denne typen base er ideell for kritiske arbeidsstykker, som krever ytterste forsiktighet under boring, banking eller rømme.

Hva er funksjonen til presisjonsborede og rømmede hengselstifthull?

De presisjonsborede og rømmede hengsletapphullene gjør det enkelt å installere skrustikkene på et arbeidsbord.

Hva er disse skruene laget av?

Westward borepresse er laget av kraftig aluminium som gir utmerket rustmotstand og evnen til å motstå høye temperaturer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?