A B kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 5" , Kondensator nødvendig: none , Plikt: Kontinuerlig luft-over , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: 42Y , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Ledningslengde: 31 "til 34" , Lengde mindre skaft: 3.375 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Kondensatorvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Skygget stang , Montering: Face , navneskilt RPM: 1500 , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 5.875 " , Fase: 1 , Rotasjon: CCWLE , RPM-område: 1401-1500 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 16 " , Skaftlengde: 2.5 " , Skaftretning: Horisontal , Skafttype: Flate , Studmønster: 1-11/16 x 1-11/16" , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 230