CENTURY Enhetsvarmermotorer

Brukes med akselmonterte vifter og vifteutstyr for å tåle skitne, støvete og ikke-brennbare miljøer. Lever hastigheter mellom 1001 og 1600 rpm mens du kjører med en maksimal merkespenning på 230 V. Tilbys i 42Y og 48Y rammealternativer

filtre

CENTURY -

Enhastighets 48Y rammeoppvarmingsmotorer

StilModellMaks. Omgivelsestemp.Omgivelsestemp. OmrådeKroppsdia.MonteringRPM på typeskiltTotal lengdeRing til ringsenterRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
AUH1026V140 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 254NOK
BUH103640 grader C40 grader C5.875 "Vugge / Stud10758.125 "5.187 "1001-11003 960NOK
AUH1036V140 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.625 "5.187 "1001-11003 771NOK
CUHH102640 grader C40 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 423NOK
D733A60 grader C60 grader C5.875 "Vugge / Stud114012.875 "7.875 "1101-12005 845NOK
E731A60 grader C60 grader C5.875 "Vugge / Stud114012.375 "6.875 "1101-12005 185NOK
FUH1016NB60 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11003 091NOK
GUH1016NBV160 grader C60 grader C5.625 "Stud10758.5 "-1001-11002 761NOK
AUH1016V160 grader C60 grader C5.625 "Vugge / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-11003 302NOK
CENTURY -

Enhastighets 42Y rammeoppvarmingsmotorer

StilModellRPM på typeskiltEffektivitetsgruppeForsterker med full belastningTotal lengdeRing til ringsenterRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A96671050standard1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "2 668NOK
BU65211075Høy2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "2 895NOK
A96681550standard0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "1 993NOK
CENTURY -

Enhetsvarmer Motor 1/3 Hk 1100 115 V 48y

ModellSakPris (eks. mva)
UH1036NBAD8RRL4 041 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?