CENTURY UH1036NB Enhet Varmemotor 1/3 Hk 1100 115 V 48y | AD8RRL 4LY92

CENTURY UH1036NB Enhet Varmemotor 1/3 Hk 1100 115 V 48y

På lager
Vare: AD8RRL Modell: UH1036NBKryssreferanse: 4LY92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsvarmer Motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig luft-over
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning4.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonEnhetsvarmer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud
RPM på typeskilt1100
Antall hastigheter2
Total lengde11.125 "
Fase1
Ring Dia.2-1 / 4 "
Ring til ringsenter5-11 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY UH1036NB Enhet Varmemotor 1/3 Hk 1100 115 V 48y
3 937 NOK / enhet