Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY 9667 Enhet Varmemotor 1/12 Hk 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32

CENTURY 9667 Enhet Varmemotor 1/12 Hk 1050 115 V 42y

På lager
Vare: AD9QKG Modell: 9667Kryssreferanse: 4UE32
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
779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsvarmer Motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
DutyKontinuerlig luft-over
Effektivitetsgruppestandard
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning1.8
HP1/12
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeRinge
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonEnhetsvarmer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / hull
RPM på typeskilt1050
Antall hastigheter1
Total lengde8.187 "
Fase1
Ring Dia.2-1 / 4 "
Ring til ringsenter6-5 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1.5 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2975
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltEffektivitetsgruppeForsterker med full belastningTotal lengdeRing til ringsenterRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
CENTURY U6521 Enhet Varmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Høy2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "2 580 NOK
CENTURY 9668 Unit Varmemotor 1/12 Hk 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550standard0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY 9667 Enhet Varmemotor 1/12 Hk 1050 115 V 42y
779NOK / enhet