NORTON Kraftig hydraulisk dørlukker


Norton Door Controls dørlukkere er ideelle for å trekke dører lukket etter at de har blitt åpnet og frigjort. Disse kraftige dørlukkerne brukes som branndører for å hindre at flammene og røyken sprer seg. De egner seg også til å regulere romtemperaturer ved å holde lufttrekk ute. Disse dørlukkerne i 7500-serien kan automatisk lukke innvendige eller ytre dører i klasserom, sykehus, kontorer, hovedinngangsdører og andre høybruks-/misbruksdører....Les meg

filtre
Dørhåndtering: Ikke-håndet , Hushøyde: 3.875 " , Huslengde: 13.625 " , Husbredde: 2.125 "
StilModellArm MaterialeArmtypeFARGEFinishMonteringsstilPris (eks. mva)
A
CLP7500T X 690
-Closer Plus (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme3 793 NOK
B
UNI7500H x 690
-Unitrol (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 729 NOK
C
7500H
-standardAluminumAluminumToppramme4 931 NOK
D
UNI7500 x 690
-Unitrol (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 486 NOK
E
UNI7500H x 689
-Unitrol (R)AluminumAluminumToppramme4 729 NOK
F
CLP7500 X AL
-Closer Plus (R)AluminumAluminumToppramme4 367 NOK
G
UNI7500 36 AL
-Unitrol (R)AluminumAluminumToppramme4 486 NOK
F
CLP7500T AL
-Closer Plus (R)AluminumAluminumToppramme3 793 NOK
H
CLP7500 X 690
-Closer Plus (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 367 NOK
I
PS7500STH x 689
AluminumSkyv spor, stopp (trykk) sideAluminumAluminumSkyvespor, skyveside5 208 NOK
J
7500 STH x 690
AluminumGlidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseMørk bronseGlidebane, trekkside5 208 NOK
G
7500 x 689
AluminumstandardAluminumAluminumToppramme4 931 NOK
I
PS7500ST x 689
AluminumSkyv spor, stopp (trykk) sideMørk bronseAluminumSkyvespor, skyveside4 792 NOK
K
PS7500ST x 690
AluminumSkyv spor, stopp (trykk) sideMørk bronseMørk bronseSkyvespor, skyveside4 792 NOK
L
7500 STH x 689
AluminumGlidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseAluminumGlidebane, trekkside5 208 NOK
L
7500ST x 689
AluminumGlidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseAluminumGlidebane, trekkside4 866 NOK
M
7500H
AluminumstandardMørk bronseMørk bronseToppramme4 931 NOK
K
PS7500STH x 690
AluminumSkyv spor, stopp (trykk) sideMørk bronseMørk bronseSkyvespor, skyveside5 208 NOK
J
7500ST x 690
AluminumGlidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseMørk bronseGlidebane, trekkside4 866 NOK
N
7500 x 690
Mørk bronsestandardMørk bronseMørk bronseToppramme4 931 NOK

Kraftig hydraulisk dørlukker

Norton hydrauliske dørlukkere er designet for å automatisk lukke dører for å forhindre at de holder seg åpne. Disse aluminiums- eller bronsedørlukkene har en armmekanisme for å justere lukking, feie- og sperrehastighet og ryggkontroll for å redusere dørens momentum mens du lukker. Norton 7500-serien CloserPlus-armer tåler moderat vind og mishandling. Disse dørlukkene er tilgjengelige i glideskinnehengsel, glidestoppstopp, standard- og unitrol-varianter på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Norton Door Controls kraftige dørlukkere har en ikke-håndsdesign for enkel montering av dørene på begge sider.
  • Brukere kan justere lukkings-, sveipe- og låsehastigheten og ryggdemping for å redusere lukkehastigheten til døren.
  • Disse dørlukkerne i 7500-serien har ADA-kompatible justerbare fjærstørrelser fra 1 til 6.
  • De kommer videre med Tri-Style-emballasje for vanlig, toppjamb eller parallell arminstallasjon.
  • Dørlukkere med standardarmer tillater svinging av dører opptil 180 grader.
  • Glideskinnene deres kan monteres på skyve- eller trekksiden i henhold til betjeningsvennlighet.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er egenskapene til lukkevæsken i disse Norton Door Controls kraftige hydrauliske dørlukkere?

Lukkevæske eller NorGlide-væske i disse 7500-seriens dørlukkere opprettholder smøring og inneholder antioksidasjonsmidler. De opprettholder viskositeten for stabil drift i temperaturer fra ekstremt høye til så lave som -40 grader F.

Hva er spesielt med Unitrol, CloserPlus og CloserPlus Fjærarmer i disse Norton Door Controls 7500-seriens dørlukkere?

Dørlukkere med disse armene har en innebygd dørstopper og holder på ett punkt (valgt under installasjon) fra 85 til 110 grader i trinn på fem grader. De er tilgjengelige for parallell installasjon med den smidde stive stålhovedarmen og sekundærarmen.

Hva er disse Norton Door Controls kraftige hydrauliske dørlukkere laget av?

Disse dørlukkerne i 7500-serien av tannstang-type har en støpt aluminiumslegering med fester i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet. De er også innelukket i et støpt harpiksdeksel eller belagt / sprayet metalldeksel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?