Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON PS7500STH x 689 Hydraulisk dørlukker Hold Åpen Push | AD6VDJ 4AUZ6

NORTON PS7500STH x 689 Hydraulisk dørlukker Hold Åpen Trykk

På lager
Vare: AD6VDJ Modell: PS7500STH x 689Kryssreferanse: 4AUZ6
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
5 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeAluminum
ArmtypeSkyv spor, stopp (trykk) side
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeHold åpent
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEAluminum
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde54 "
FinishAluminum
Husets høyde3.875 "
Husets lengde13.625 "
Husets bredde2.125 "
Innvendig dørbredde54 "
Maks. Døråpning110 Degrees
MonteringsstilSkyvespor, skyveside
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5495
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302413000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellArm MaterialeArmtypeFARGEFinishMonteringsstilPris
NORTON CLP7500 X 690 Hydraulisk dørlukker Non Handed Bronse | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 X 690-Closer Plus (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 367 NOK
NORTON CLP7500T X 690 Hydraulisk dørlukker Ikke-hånds bronse | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme3 793 NOK
NORTON UNI7500 x 690 Hydraulisk dørlukker Ikke-hånds bronse | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500 x 690-Unitrol (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 486 NOK
NORTON UNI7500H x 690 Hydraulisk dørlukker Ikke-hånds bronse | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 729 NOK
NORTON UNI7500H x 689 Hydraulisk dørlukker Håndfri aluminium | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitrol (R)AluminumAluminumToppramme4 729 NOK
NORTON 7500H Hydraulisk dørlukker 7500-serien aluminium | AB3DQU 1RM22 7500H-standardAluminumAluminumToppramme4 931 NOK
NORTON 7500H Hydraulisk dørlukker 7500 Series Mørk Bronse | AB3DQV 1RM23 7500HAluminumstandardMørk bronseMørk bronseToppramme4 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON PS7500STH x 689 Hydraulisk dørlukker Hold Åpen Trykk
5 208 NOK / enhet