Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fan 9-1 / 8 inch Length Ball | AC8MNQ 3CGA3

SOLER & PALAU TD-100 blandet strømningskanalvifte 9-1/8 tommers lengde ball

På lager
Vare: AC8MNQ Modell: TD-100Kryssreferanse: 3CGA3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP101/97
CFM @ 0.125-inn. SP85/81
CFM @ 0.250-inn. SP57/51
CFM @ 0.375-inn. SP19/16
Passer til Duct Dia.4"
Flensbredde1"
Bolig Dia.5-7 / 16 "
Housing Materialtermo
Hz60
Innløp og utløpsdia.3-7 / 8 "
Lengde9.125 "
Maks. Forsterker0.45
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
Maks. Effekt26/23
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/25
Motor turtall2500/2450
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter2
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydeHusfinishHousing MaterialPris
SOLER & PALAU TD-150S Mixed Flow Duct Fan 10-13 / 16 inch Length | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermo4 807 NOK
SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball Ball 12-7 / 8 inch Length | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermo5 854 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termo2 179 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 594 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termo4 177 NOK
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fan 7-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termo2 290 NOK
SOLER & PALAU TD-150 Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU TD-100 blandet strømningskanalvifte 9-1/8 tommers lengde ball
1 828 NOK / enhet