SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball Ball 12-7 / 8 inch Length | AA4FJZ 12K676

SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball 12-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA4FJZ Modell: TD-200SKryssref: 12K676

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP530/409
CFM @ 0.125-inn. SP503/367
CFM @ 0.250-inn. SP472/333
CFM @ 0.375-inn. SP443/306
CFM @ 0.500-inn. SP415/271
CFM @ 0.750-inn. SP349/183
CFM @ 1.000-inn. SP204/46
Passer til Duct Dia.8"
Flensbredde1 1 / 12 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde10.375 "
Bolig Dia.10-3 / 8 "
HusfinishOff White
Housing Materialtermo
Hz60
Innløp og utløpsdia.8"
Lengde12.875 "
Maks. Forsterker1.01
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt122
MotorhusHelt lukket
Motor turtall2200/2000
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter2
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning120
Bredde22.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydeHusfinishHousing MaterialPris
SOLER & PALAU TD-150S Mixed Flow Duct Fan 10-13 / 16 inch Length | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermo4 807 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termo2 179 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 594 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termo4 177 NOK
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fan 9-1 / 8 inch Length Ball | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termo1 828 NOK
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fan 7-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termo2 290 NOK
SOLER & PALAU TD-150 Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball 12-7/8 tommers lengde
5 854 NOK / enhet