SOLER & PALAU TD-150S Mixed Flow Duct Fan 10-13 / 16 inch Length | AA4FJY 12K675

SOLER & PALAU TD-150S blandet strømningskanalvifte 10-13/16 tommers lengde

På lager
Vare: AA4FJY Modell: TD-150SKryssref: 12K675

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP333/239
CFM @ 0.125-inn. SP315/209
CFM @ 0.250-inn. SP286/181
CFM @ 0.375-inn. SP271/154
CFM @ 0.500-inn. SP257/120
CFM @ 0.750-inn. SP178/62
CFM @ 1.000-inn. SP77/0
Passer til Duct Dia.6"
Flensbredde1 1 / 12 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde8 11 / 16 "
Bolig Dia.8-11 / 16 "
HusfinishOff White
Housing Materialtermo
Hz60
Innløp og utløpsdia.6"
Lengde10 13 / 16 "
Maks. Forsterker0.54
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt65
MotorhusHelt lukket
Motor turtall2700/2000
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter2
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning120
Bredde19 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8275
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)54.93
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydeHusfinishHousing MaterialPris
SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball Ball 12-7 / 8 inch Length | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermo5 854 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termo2 179 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 594 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termo4 177 NOK
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fan 9-1 / 8 inch Length Ball | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termo1 828 NOK
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fan 7-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termo2 290 NOK
SOLER & PALAU TD-150 Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU TD-150S blandet strømningskanalvifte 10-13/16 tommers lengde
4 807 NOK / enhet