Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fan 7-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNT 3CGA5

SOLER & PALAU TD-125 blandet strømningskanalvifte 7-3/8 tommers lengde ball

På lager
Vare: AC8MNT Modell: TD-125Kryssreferanse: 3CGA5
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
2 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP197/149
CFM @ 0.125-inn. SP168/110
CFM @ 0.250-inn. SP133/73
CFM @ 0.375-inn. SP86/0
CFM @ 0.500-inn. SP22/0
Passer til Duct Dia.5"
Flensbredde1.125 "
Bolig Dia.6-7 / 8 "
Housing Materialtermo
Hz60
Innløp og utløpsdia.4-7 / 8 "
Lengde7.375 "
Maks. Forsterker0.32
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
Maks. Effekt38/24
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/20
Motor turtall2150/1650
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter2
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8414519060
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydeHusfinishHousing MaterialPris
SOLER & PALAU TD-150S Mixed Flow Duct Fan 10-13 / 16 inch Length | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermo4 807 NOK
SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball Ball 12-7 / 8 inch Length | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermo5 854 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termo2 179 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 594 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termo4 177 NOK
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fan 9-1 / 8 inch Length Ball | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termo1 828 NOK
SOLER & PALAU TD-150 Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU TD-125 blandet strømningskanalvifte 7-3/8 tommers lengde ball
2 290 NOK / enhet