Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULKOBLING CDP-G-19 Svingplate Hjul 1200 Lb aluminium | AF6NJW 19YW86

CASTER CONNECTION CDP-G-19 Swivel Plate Caster 1200 Lb Aluminium

På lager
Vare: AF6NJW Modell: CDP-G-19Kryssreferanse: 19YW86

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer87 Shore A
Utvidet kundeemneJa
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16" x 4-51/64"
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Utenfor bolthullavstand3-3/8" x 5-3/16"
Total høyde10.125 "
Plate Caster KjernematerialeAluminium
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse4-1/2" x 6-1/4"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
race måteKingpinless
ErstatningshjulMfr. Nr. CDP-G-4
Svingradius7.5 "
HjullagerPresisjonsball
Hjulfargeoransje
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302200000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningUtvidet kundeemneTykke tykkelseplate TypeErstatningshjulSvingradiusHjuldiameterPris
HJULKOBLING CDP-G-17 Svingplate Hjul 1200 Lb aluminium | AF6NJR 19YW82 CDP-G-174 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Nei0.25 "BMfr. Nr. CDP-G-46.125 "8"2 077 NOK
HJULKOBLING CDP-G-5 Svingplate Hjul 650 Lb. | AG6WTW 49H860 CDP-G-54 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Nei0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-13.375 "4"1 007 NOK
HJULKOBLING CDP-G-6 Svingbare platehjul | AG6WTX 49H861 CDP-G-64 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-14.25 "4"1 073 NOK
HJULKOBLING CDP-G-8 Svingplate Hjul 750 Lb. | AG6WTZ 49H863 CDP-G-84 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Nei0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-24"5"1 173 NOK
HJULKOBLING CDP-G-11 Svingplate Hjul 1000 Lb. | AG6WUC 49H866 CDP-G-114 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-35.75 "6"960NOK
HJULKOBLING CDP-G-13 Svingplate Hjul 1200 Lb. | AG6WUE 49H868 CDP-G-134 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"1 962 NOK
HJULKOBLING CDP-G-14 Svingplate Hjul 1200 Lb. | AG6WUF 49H869 CDP-G-144 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"2 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-19 Swivel Plate Caster 1200 Lb Aluminium
2 051 NOK / enhet