NORTON 7500H Hydraulisk dørlukker 7500 Series Mørk Bronse | AB3DQV 1RM23

NORTON 7500H hydraulisk dørlukker 7500-serien mørk bronse

På lager
Vare: AB3DQV Modell: 7500HKryssreferanse: 1RM23

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeAluminum
Armtypestandard
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeHold åpent
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEMørk bronse
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde48 "
FinishMørk bronse
Husets høyde3.875 "
Husets lengde13.625 "
Husets bredde2.125 "
Innvendig dørbredde54 "
Maks. Døråpning180 Degrees
MonteringsstilToppramme
Projeksjon fra veggen2-1 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8302413000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArm MaterialeArmtypeFARGEFinishMonteringsstilPris
NORTON CLP7500 X 690 Hydraulisk dørlukker Non Handed Bronse | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 X 690-Closer Plus (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 367 NOK
NORTON CLP7500T X 690 Hydraulisk dørlukker Ikke-hånds bronse | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme3 793 NOK
NORTON UNI7500 x 690 Hydraulisk dørlukker Ikke-hånds bronse | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500 x 690-Unitrol (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 486 NOK
NORTON UNI7500H x 690 Hydraulisk dørlukker Ikke-hånds bronse | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Mørk bronseMørk bronseToppramme4 729 NOK
NORTON UNI7500H x 689 Hydraulisk dørlukker Håndfri aluminium | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitrol (R)AluminumAluminumToppramme4 729 NOK
NORTON 7500H Hydraulisk dørlukker 7500-serien aluminium | AB3DQU 1RM22 7500H-standardAluminumAluminumToppramme4 931 NOK
NORTON 7500 x 689 Hydraulisk dørlukker | AB3DQW 1RM24 7500 x 689AluminumstandardAluminumAluminumToppramme4 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON 7500H hydraulisk dørlukker 7500-serien mørk bronse
4 931 NOK / enhet