CENTURY U6521 Enhet Varmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82

CENTURY U6521 Enhet Varmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y

På lager
Vare: AD8RRA Modell: U6521Kryssreferanse: 4LY82

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsvarmer Motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
DutyKontinuerlig luft-over
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning2.6
HP1/8
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonEnhetsvarmer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde7 5 / 16 "
Fase1
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter4-9 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.375 "
Stud mønster4-7 / 16 "boltsirkel
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltEffektivitetsgruppeForsterker med full belastningTotal lengdeRing til ringsenterRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
CENTURY 9667 Enhet Varmemotor 1/12 Hk 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050standard1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "2 668 NOK
CENTURY 9668 Unit Varmemotor 1/12 Hk 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550standard0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "1 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY U6521 Enhet Varmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y
2 895 NOK / enhet