CENTURY Motorer med direkte kjøring

Ideell for å drive viftebladene eller viftehjulene i HVAC-utstyr. Produser mindre vibrasjoner og støy sammenlignet med reimdrevne motorer. Lever hastigheter opp til 1725 rpm mens du kjører med en maksimal spenning på 460 V

filtre

CENTURY -

5-5 / 8 "diameter lagermotorer

StilModellRPM på typeskiltKondensator inkludertKondensator påkrevdAntall hastigheterSpenstig Ring Dia.Ring til ringsenterRotasjonRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A494B1050Nei2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-11002 688NOK
BDLR102361075Nei2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-11003 185NOK
CDLR10261075JaInkludert32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-11002 678NOK
D97001550Nei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-16003 141NOK
E97041550JaInkludert12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-16002 819NOK
CENTURY -

Direktedrevne motorer

StilModellMaks. Omgivelsestemp.LagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AC66340 ° CBall6.5 "Åpne DripproofKondensatorvifte14 7 / 16 "15 / 8 "10 663NOK
B95340 grader CErmet5"Open Air-OverDirekte drev vifte / blåser25.437 "1.001 / 2 "3 969NOK
StilModellSpenningKondensator påkrevdForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Ring til ringsenterStud størrelsePris (eks. mva)
ADL10561152MDV76.51/26"40 grader C5-9 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 240NOK
ADL10261152MDV43.51/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "1 859NOK
ADL10361152MDV64.91/35.5 "40 grader C5-1 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 048NOK
ADL10761152MDV98.93/46.625 "50 grader C6.187 "#8-32 x 1-5/8"2 778NOK
AD1026208-2302MDV41.81/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 118NOK
AD1036208-2302MDV42.61/35.375 "40 grader C4-15 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 142NOK
AD1056208-2302MDV63.21/25.875 "40 grader C5.437 "# 8-32 x 5/8 "2 446NOK
AD1076208-2302MDV75.03/46.625 "40 grader C6.187 "#8-32 x 1-1/2"2 771NOK
CENTURY -

Gårdsbygning Direktedrevne viftemotorer

StilModellTotal lengdeBoltsirkel Dia.Forsterker med full belastningSpenstig Ring Dia.Ring til ringsenterAksel lengdeAkselorienteringAkseltypePris (eks. mva)
AC045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 104NOK
BC046A10 "5.187 "4.5/2.32.5 "6.75 "3.25 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 159NOK
CC059A10.125 "5.15 "3.42.25 "7.187 "2.5 "HorisontalFlate2 809NOK
DC047A11 "5.187 "6.5/3.252.5 "7.875 "3.125 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 152NOK
CENTURY -

Splittfase elastiske basemotorer

StilModellLengde Mindre akselKroppsdia.Boltsirkel Dia.Motorens monteringsposisjonMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseTotal lengdeRing til ringsenterPris (eks. mva)
AARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "HorisontalFlateAuto9.437 "7.5 "3 694NOK
BARB2014L27.25 "5-9 / 16 "5.2 "HorisontalFlatenone8 13 / 16 "6.75 "3 782NOK
CARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "HorisontalFlateAuto8.875 "6.75 "3 415NOK
DARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-HorisontalTastetnone10 13 / 16 "8-5 / 16 "5 763NOK
EARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "HorisontalFlateAuto9 13 / 16 "7.75 "4 812NOK
FARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Hele vinkelenTastetnone10 "-4 486NOK
GF352V19.187 "6.5 "5-13 / 16 "Hele vinkelen-Håndbok-8-11 / 16 "5 913NOK
CENTURY -

5 "Diameter akselmotorer

StilModellRPM på typeskiltRotasjonRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
ARF64031050CCWLE1001-11003 459NOK
BRF64021050CWSE1001-11003 423NOK
CRF44001550CWSE1501-16002 781NOK
DRF44011550CCWSE (endeavslutningsakselen)1501-16002 972NOK
CENTURY -

Viftspoler - dobbel hjulblåsere

StilModellRing til ringsenterKondensator påkrevdForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeAksel lengdeSpenningHPIsolasjonsklassePris (eks. mva)
AFDL10244-15 / 16 "2MDV73.01601-17005 15 / 16 "1151/4A3 624NOK
BFDL10565-11 / 16 "2MDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A3 136NOK
BFDL10545-11 / 16 "2MDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A4 057NOK
CFD10565-11 / 16 "2MDV62.71001-11005.875 "208-2301/2A3 299NOK
DFD10545-11 / 16 "2MDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A4 187NOK
EFD10765-15 / 16 "2MDV74.91001-11005 15 / 16 "208-2303/4B4 153NOK
FFDL10345.187 "2MDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A3 149NOK
BFDL10746.187 "2MDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A4 356NOK
CENTURY -

48 & 56 rammedelt fasemotorer

StilModellServicefaktorForsterker med full belastningHPAksel lengdeLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltAntall hastigheterPris (eks. mva)
AF2761.08.61/32.25 "10.625 "Hele vinkelen85018 280NOK
BF3951.42.61/122.375 "6.625 "Hele vinkelen85017 200NOK
CF2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Hele vinkelen1725/114025 734NOK
DF2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Hele vinkelen1725/114026 190NOK
EF393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Horisontal1725/114025 724NOK
CENTURY -

Motorer med direkte kjøring

StilModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A940342Ermet5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 658NOK
BONR602642YErmet5"6.51/560B4.625 "2 392NOK
CBLR6406V142YErmet4-57 / 64 "4.01/1060B4.125 "2 145NOK
DU643342YErmet5"3.31/1560B4.187 "2 390NOK
EFDL101648YErmet5.625 "2.51/660B4.875 "2 543NOK
FFD103648YErmet5.625 "2.11/360A5.625 "2 839NOK
GFSP4006S48YErmet5.625 "2.41/860A5.375 "2 752NOK
HOGD102648YErmet5.625 "1.51/460B4.25 "2 245NOK
IFDL6001A48YErmet5.75 "7.01 / 2 til 1 / 660B5.5 "2 304NOK
JFD6000A48YErmet5.75 "1.3-3.91 / 2 til 1 / 660B5.5 "2 425NOK
KFDL6002A48YBall5.75 "9.13 / 4 til 1 / 560B5.5 "2 548NOK
LFD6001A48YBall5.75 "4.03 / 4 til 1 / 560B5.5 "2 699NOK
MFDL103648YErmet5.625 "4.21/360A5.625 "2 510NOK
NOGD101648YErmet5.625 "1.01/660B3.875 "2 091NOK
OC06056Ball6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "5 404NOK
PARB2054L356Ball6.5 "6.8 / 3.1-3.41/250/60B8 15 / 16 "5 740NOK
QARB2034L156ZBall6.5 "5.51 / 3, 1 / 960B9.375 "4 757NOK
CENTURY -

70 graders C HeatMaster vifte motor

StilModellFrameForsterker med full belastningLengde Mindre akselRPM på typeskiltTotal lengdeRPM-rekkeviddeSpenningPris (eks. mva)
AORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-2303 001NOK
BORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-11004605 485NOK
CORM5489BF48Y2.56.625 "82512.125 "Under 1000208-2303 514NOK
CENTURY -

5" diameter enkeltaksel åpen vifte/viftemotorer

StilModellIsolasjonsklasseBoltsirkel Dia.Kondensator inkludertLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotor TypeMonteringPris (eks. mva)
ABL6413A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 185NOK
BBL6410A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 156NOK
CBL6416A4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 748NOK
DBLR6404A4.437 "Ikke obligatorisk5.437 "Skygget stangHorisontalSkygget stangRinge2 689NOK
EB6415A4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 683NOK
FBLR6403A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHorisontalSkygget stangRinge2 225NOK
G429A4.625 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge1 663NOK
H9716B4.625 "Nei6.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge3 172NOK
H9714B4.625 "Nei5 11 / 16 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge3 338NOK
IBLR6402B4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHorisontalSkygget stangRinge2 236NOK
JBLR6407B4.437 "Ikke obligatorisk3 15 / 16 "Skygget stangHorisontalSkygget stangStud / Band1 803NOK
KB6507B4.437 "Nei4 15 / 16 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRinge2 553NOK
LBL6531B-Ikke obligatorisk4.625 "Skygget stangHorisontalSkygget stangTorsion Flex-brakett2 988NOK
M9709B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 659NOK
N799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Permanent delt kondensator-PSCTorsion Flex-brakett3 068NOK
O9644B-Nei4 11 / 16 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud2 575NOK
PBL6530B-Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud2 671NOK
DBLR640SB4.437 "Ikke obligatorisk5.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 557NOK
QBL6505V1B-Nei4 15 / 16 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud2 636NOK
H9708B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 771NOK
H9717B4.625 "Nei6.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 856NOK
R9710B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 980NOK
SBL6519V1B-Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud3 028NOK
T9711B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 810NOK
H9715B4.625 "Nei5 11 / 16 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 723NOK
CENTURY -

5-5 / 8 "diameter vifte- / blåsmotorer

StilModellAntall hastigheterKondensator påkrevdForsterker med full belastningTotal lengdeAksel lengdeStud mønsterSpenningHPPris (eks. mva)
AFM105632MDV73.4-6"-208-2301/23 466NOK
BFM102632MDV41.4-6"-208-2301/42 619NOK
CFM103632MDV62.7-6"-208-2301/33 115NOK
D964732MDV42.7-5.5 "-1151/62 362NOK
E754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/23 461NOK
F753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/32 747NOK
GFML1076V142MDV910.9-6"-1153/44 453NOK
H752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/42 892NOK
CENTURY -

5-5 / 8 tommers diameter lagermotor

ModellSakPris (eks. mva)
BD1106AJ2DQV4 511 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?