CENTURY ARB2034L1 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 56z Teao | AE7FUD 5XRZ8

CENTURY ARB2034L1 Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 56z Teao

På lager
Vare: AE7FUD Modell: ARB2034L1Kryssreferanse: 5XRZ8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Boltsirkel Dia.5.83 "
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame56Z
Forsterker med full belastning5.5
HP1 / 3, 1 / 9
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Total lengde11 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter8.875 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.625 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud Lengde1 / 2 "
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster4-1/8 x 4-1/8"
Stud størrelse# 10-32 NF-2A
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7935
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ lavere RPM (1/9)

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YErmet5.625 "1.01/660B3.875 "2 237 NOK
CENTURY 9403 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ermet5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 658 NOK
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YErmet5.625 "1.51/460B4.25 "2 410 NOK
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YErmet5.625 "4.21/360A5.625 "2 523 NOK
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YErmet5.625 "2.11/360A5.625 "2 856 NOK
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YErmet5.625 "2.51/660B4.875 "2 562 NOK
CENTURY ONR6026 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YErmet5"6.51/560B4.625 "2 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY ARB2034L1 Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 56z Teao
4 614 NOK / enhet