CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68

CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao

På lager
Vare: AD8TMR Modell: FD1036Kryssreferanse: 4MA68

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV4
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.1
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel5.625 "
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter3
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter5.187 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5 15 / 16 "
AkseltypeFlate
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud størrelse#8-32 x 1-5/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YErmet5.625 "1.01/660B3.875 "2 237 NOK
CENTURY 9403 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ermet5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 658 NOK
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YErmet5.625 "1.51/460B4.25 "2 410 NOK
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YErmet5.625 "4.21/360A5.625 "2 523 NOK
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YErmet5.625 "2.51/660B4.875 "2 562 NOK
CENTURY ONR6026 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YErmet5"6.51/560B4.625 "2 392 NOK
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 Hk 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Ball6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "5 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao
2 856 NOK / enhet