Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao

På lager
Vare: AD2LTX Modell: OGD1016Kryssreferanse: 3RCU8
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
2 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.15 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV4
DutyKontinuerlig luft over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning1.0
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde7 11 / 16 "
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde3.75 "
Akselorienteringned
AkseltypeFlate
Stud Lengde1 / 4 "
Stud plasseringMotsatt akselende
Stud mønster2-1/4 x 2-1/4"
Stud størrelse# 8-32
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0185
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
CENTURY 9403 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ermet5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 658 NOK
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YErmet5.625 "1.51/460B4.25 "2 410 NOK
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YErmet5.625 "4.21/360A5.625 "2 523 NOK
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YErmet5.625 "2.11/360A5.625 "2 856 NOK
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YErmet5.625 "2.51/660B4.875 "2 562 NOK
CENTURY ONR6026 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YErmet5"6.51/560B4.625 "2 392 NOK
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 Hk 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Ball6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "5 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao
2 237 NOK / enhet