DAYTON Tidsforsinkelsesreléer, 24VDC


filtre
Base Type: Square , Spole VA-vurdering: 1.2 , Spolevolt: 24 VDC , Kontaktmateriale: Sølvlegering , Elektrisk forbindelse: Socket , Funksjon: På forsinkelse , Hz: 50/60 , Maks. Tidsinnstilling: 100 hr. , Min. Tidsinnstilling: 0.1 sek. , Montering: Koble til , Antall funksjoner: 1
StilModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPinsSocketPris (eks. mva)
A
1EJN5
3A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1578NOK
A
1EJL9
5ADPDT81EGR2681NOK

Tidsforsinkelsesreléer, 24VDC

Dayton enkeltfunksjons tidsreléer kontrollerer åpning eller lukking av kontakter på et bestemt tidspunkt. Disse enhetene kommer med kontaktformer i sølvlegering for å gi utmerket termisk og elektrisk ledningsevne og har en 8- eller 14-pinners konfigurasjon for en sikker elektrisk tilkobling med plug-in-montering. De tillater videre funksjonalitet av typen "på forsinkelse" med minimum og maksimum tidsinnstillinger som strekker seg mellom henholdsvis 0.1 sekund og 100 timer. Disse enhetene har også LED-indikatorer for å overvåke driftsstatus (på/av). Velg fra en rekke av disse tidsforsinkelsesreléene, tilgjengelig i kontaktskjemaer av typen DPDT og 4PDT.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?