Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EJN5 Tidsrelé 100 timer. 14 Pin 3a 4pdt 24v | AA9PLU

DAYTON 1EJN5 Tidsrelé 100 t. 14 Pin 3a 4pdt 24v

På lager
Vare: AA9PLU Modell: 1EJN5
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeIkke justerbar
Base TypeSquare
Spolevurdering1.2W
Spole VA-vurdering1.2
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)3A
Kontakt skjema4PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling100 hr.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner1
Driftsfunksjoner1
Pins14
Socket2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9107008000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPinsSocketPris
DAYTON 1EJL9 Tidsrelé 100 timer. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AA9PLN 1EJL95ADPDT81EGR2724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EJN5 Tidsrelé 100 t. 14 Pin 3a 4pdt 24v
636NOK / enhet