GATES Bøssing serie 1008


filtre
Boltsirkeldiameter: 1.328 " , Bore Bushing Series: 1008 , SAE-karakter: 5
StilModellBore Dia.Pris (eks. mva)
A
1008 .1 / 2
1 / 2 "399NOK
A
1008 .3 / 4
3 / 4 "399NOK
A
1008 .5 / 8
5 / 8 "399NOK
A
1008 .7 / 8
7 / 8 "399NOK
A
1008 .15 / 16
15 / 16 "387NOK

Bøssing serie 1008

Gates serie 1008 foringer gir en bæreflate mellom roterende eller bevegelige deler. De bidrar til å redusere friksjon og slitasje mellom to komponenter samtidig som de tillater relativ bevegelse. Disse Taper-Lock bøssingene er nyttige i bilindustrien, konstruksjon, romfart, kraftproduksjon og marin industri. De har en åpning i hylsen til foringen og har ikke en flens. Åpningen i løpet letter installasjon og fjerning av bøssingen, mens den ikke-flensede designen tar mindre plass og monteres i flukt med trinsen eller kjedehjulet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?