WATTS Blyfri messing vanntrykkregulatorventil, for vann, LF223S-serien


filtre
Body Material: Blyfri messing , Tilkoblingstype: FIP , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 160 Grader F , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
1/2 LF223-S
8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "5 207 NOK
B
3/4 LF223-S
8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "5 587 NOK
C
1 LF223-S
8.625 "1"10 15 / 16 "1"7 708 NOK
A
1 1/4 LF223-S
9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "15 509 NOK
A
1 1/2 LF223-S
12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "15 631 NOK
D
2 LF223-S
14.13 "2"16.75 "2"23 450 NOK

Blyfri messing vanntrykkregulatorventil, for vann, LF223S-serien

Watts vanntrykkregulatorer er egnet for bruk i varmtvannslagringsvarmer og vaskemaskiner for å redusere innkommende vanntilførselstrykk. Som et resultat er disse trykkregulatorene designet for å beskytte nedstrøms rørleggerkomponenter og kontrollere vannforbruket. De er i stand til å motstå tilførselstrykk opp til 300 psi og tillater manuell justering av trykket i området 25 - 75 psi. Disse Watts trykkreduksjonsventiler har en høytemperaturbestandig membran for kompatibilitet med både varmt og kaldt vann og en følsom fjær med et stort membranområde for å gi nøyaktig trykkkontroll. De avtakbare skiveholderne til disse regulatorene tillater in-line service av hele enheten, samt utskifting av skiven uten å måtte demontere trykkventilen. Watts LF223S-seriens regulatorventiler er også utstyrt med en perforert silskjerm i rustfritt stål for å hindre inntrenging av forurensninger og et forseglet fjærbur for tilgjengelige utendørs- eller gropinstallasjoner. Den valgfrie bypass-funksjonen (på utvalgte modeller) tillater strømning tilbake gjennom ventilen inn i hovedforsyningsledningen når trykket på ventilutløpet overstiger trykket på hovedforsyningen. Velg fra et bredt utvalg av disse blyfrie vanntrykkregulatorene i messing, tilgjengelig i FNPT inn- og utløpstilkoblinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?