REELCRAFT Fjærinntrekkbare snorer, L70000 -serien


filtre
montering: Benk, tak, gulv, vegg , Antall utsalgssteder: 1 , Total dybde: 19.75 " , Total høyde: 20.25 " , Total bredde: 11.75 " , Temp. Område: Opptil 125 grader F. , Type: SEOOW
StilModellVektampsLedningsendende NEMA-konfigurasjonLedningslengdeMaterkabel som avslutter NEMA-konfigurasjonSakSpenningWattsPris (eks. mva)
A
L7050104X
-----Ledningsrulle--19 310 NOK
RFQ
A
L 70075 123 X
69 kg20Flygende bly75ft.-Ledningsrulle125-14 848 NOK
RFQ
B
L 70075 123 3A
70 kg20Enkelt beholder75ft.5-20PUttrekkbar snurrulle125250016 681 NOK
A
L 70075 123B
70 kg20Twist Lock-kontakt75ft.-Ledningsrulle125-17 726 NOK
RFQ
A
L 70075 123 3
70 kg15Enkelt beholder75ft.-Ledningsrulle125-14 486 NOK
RFQ
A
L 70075 123 9
71 kg15Trippeluttak75ft.-Ledningsrulle125-14 913 NOK
RFQ
A
L 70075 123 7A
72 kg20Duplex utløpsboks75ft.-Ledningsrulle125-20 099 NOK
RFQ
A
L 70075 123 7
72 kg15Duplex utløpsboks75ft.-Ledningsrulle125-18 965 NOK
RFQ
A
L 70075 123 9G
72 kg15Trippeluttak75ft.-Ledningsrulle125-19 322 NOK
RFQ
A
L 70100 123 X
73 kg20Flygende bly100ft.-Ledningsrulle125-14 740 NOK
RFQ
B
L 70100 123 3A
74 kg20Enkelt beholder100ft.5-20PUttrekkbar snurrulle125250019 131 NOK
A
L 70100 123B
74 kg20Twist Lock-kontakt100ft.-Ledningsrulle125-17 265 NOK
RFQ
C
L 70100 123 3
74 kg15Enkelt beholder100ft.5-15PUttrekkbar snurrulle125187517 023 NOK
A
L 70100 123 9
75 kg15Trippeluttak100ft.-Ledningsrulle125-16 250 NOK
RFQ
A
L 70100 124 X
75 kg16Flygende bly100ft.-Ledningsrulle600-17 693 NOK
RFQ
A
L 70100 123 7
76 kg15Duplex utløpsboks100ft.-Ledningsrulle125-20 687 NOK
RFQ
D
L 70100 123 9G
76 kg15Trippeluttak100ft.-Ledningsrulle125-18 842 NOK
RFQ
A
L 70100 123 7A
76 kg20Duplex utløpsboks100ft.-Ledningsrulle125-20 914 NOK
RFQ

Fjærinntrekkbare snorer, L70000 -serien

Reelcraft L70000-serien uttrekkbare snorruller har en containerisert drivfjær for enkel håndtering under vedlikehold. Disse snorrullene har 2 forseglede kulelagre for å produsere jevn spolrotasjon for enkel betjening. De er utstyrt med en styrearm som justeres til syv posisjoner for å muliggjøre ulike monteringsapplikasjoner. Disse enhetene har en design i ett stykke og pinner i rustfritt stål for å tilby styrke og servicevennlighet. De kan romme ledningslengder på opptil 100 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?