Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 LF223-S Vanntrykkregulatorventil 1 tommer | AB8QXA 26X109

WATTS 1 LF223-S vanntrykkregulatorventil 1 tommer

På lager
Vare: AB8QXA Modell: 1 LF223-SKryssreferanse: 26X109
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
7 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingstypeFIP
Høyde8.625 "
Innløpsstørrelse1"
Lengde10 15 / 16 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Størrelse på uttak1"
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris
WATTS 1/2 LF223-S Vanntrykkregulatorventil 1/2 tommers | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "5 207 NOK
WATTS 3/4 LF223-S vanntrykkregulatorventil, 3/4 tommer FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "5 587 NOK
WATTS 1 1/4 LF223-S Vanntrykkregulatorventil 1-1 / 4 tommer | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "15 509 NOK
WATTS 1 1/2 LF223-S Vanntrykkregulatorventil 1-1 / 2 tommer | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "15 631 NOK
WATTS 2 LF223-S Vanntrykkregulatorventil 2 tommer | AB8QXD 26X112 2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"23 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF223-S vanntrykkregulatorventil 1 tommer
7 708 NOK / enhet