Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 18546 Fugemasse 5.5 oz Klar | AH2LPT 29RV10

DAP 18546 Fugemasse 5.5 oz Klar

På lager
Vare: AH2LPT Modell: 18546Kryssreferanse: 29RV10

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCaulk
Lim TypeCaulk
Søknadstid10 min.
BaseAkryl
FARGEFjern
FargefamilieFjerner
ContainerTube
Flash PointMindre enn 200 grader F
For bruk påKeramikk, glassfiber, metall, plast, tre
Full kur1 dag
Ytelse Temp. Område-30 grader til 180 grader F
Størrelse5.5 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 54.8 g / l
    • Søknadstemp. Rekkevidde: 40 grader til 100 grader F.
    • Kjennetegn: Fleksibel

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidBaseFARGEFargefamilieFor bruk påSakStørrelsePris
DAP 18304 tetningslatex 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.latexFjern--Tetningsmasse10.1 oz.106NOK
DAP 18275 tetningslatex 10.1 Oz | AE2YZV 5A468 1827530 min.latexHvit--Tetningsmasse10.1 oz.106NOK
DAP 18516 Fugemasse 10.1 oz Klar | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AkrylFjernFjernerKeramikk, glassfiber, metall, plast, treCaulk10.1 oz.137NOK
DAP 18360 Fugemasse 9 oz Hvit | AH2LPY 29RV16 1836020 min.AkrylHvithvittBetong, glass, murverk, metall, treCaulk9.0 oz.147NOK
DAP 18362 Fugemasse 9 oz Clear | AH2LPZ 29RV17 1836220 min.AkrylFjernFjernerBetong, glass, murverk, metall, treCaulk9.0 oz.196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 18546 Fugemasse 5.5 oz Klar
131NOK / enhet