Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 18275 tetningslatex 10.1 Oz | AE2YZV 5A468

DAP 18275 Forseglingslatex 10.1 Oz

På lager
Vare: AE2YZV Modell: 18275Kryssreferanse: 5A468
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Søknadstid30 min.
Baselatex
FARGEHvit
container typeTube
Flash PointStørre enn 200 grader F
Ytelse Temp. Område-30 grader til 180 grader F
Størrelse10.1 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.49
underlagTre, aluminium, vinyl, gips, metall, glass, mur, murstein, betong, plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3214100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Påføringstemp. Rekkevidde (40 grader til 100 grader F)
    • VOC (23.5 g / l)
    • Egenskaper: Muggbestandig, malbar, fleksibel, vanntett, 30 min. Slagfri tid, 10 min. Verktøytid

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidBaseFARGEFargefamilieFor bruk påSakStørrelsePris
DAP 18304 tetningslatex 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.latexFjern--Tetningsmasse10.1 oz.106NOK
DAP 18546 Fugemasse 5.5 oz Klar | AH2LPT 29RV10 1854610 min.AkrylFjernFjernerKeramikk, glassfiber, metall, plast, treCaulk5.5 oz.131NOK
DAP 18516 Fugemasse 10.1 oz Klar | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AkrylFjernFjernerKeramikk, glassfiber, metall, plast, treCaulk10.1 oz.137NOK
DAP 18360 Fugemasse 9 oz Hvit | AH2LPY 29RV16 1836020 min.AkrylHvithvittBetong, glass, murverk, metall, treCaulk9.0 oz.147NOK
DAP 18362 Fugemasse 9 oz Clear | AH2LPZ 29RV17 1836220 min.AkrylFjernFjernerBetong, glass, murverk, metall, treCaulk9.0 oz.196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 18275 Forseglingslatex 10.1 Oz
106NOK / enhet