CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56

CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao

På lager
Vare: AD8TQJ Modell: FM1056Kryssreferanse: 4MB56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV7
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning3.4
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4.875 "
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeT-Flex
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringTorsion Flex-brakett
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter3
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6"
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterKondensator påkrevdForsterker med full belastningTotal lengdeAksel lengdeStud mønsterSpenningHPPris
CENTURY 752A Motor Psc 1/4 hk 1075 o / min 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/42 944 NOK
CENTURY 753A Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7 753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/32 840 NOK
CENTURY 754A Motor Psc 1/2 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/23 115 NOK
CENTURY FML1076V1 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/44 007 NOK
CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50 964732MDV42.7-5.5 "-1151/62 411 NOK
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/42 668 NOK
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/33 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao
3 508 NOK / enhet