Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY BLR6406V1 Motor Cond Open 1/10 Hk 1050 Rpm 42y Oao | AG3PAH 33PT26

CENTURY BLR6406V1 Motor Cond Open 1/10 Hk 1050 Rpm 42y Oao

På lager
Vare: AG3PAH Modell: BLR6406V1Kryssreferanse: 33PT26
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
2 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.4-57 / 64 "
Boltsirkel Dia.4-27 / 64 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Frame42Y
Forsterker med full belastning4.0
HP1/10
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4.125 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1050
Nominell effektivitet36.1%
Antall hastigheter1
Total lengde6"
Fase1
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1 57 / 64 "
Stud Dia.11 / 64 "
Stud Lengde41 / 64 "
Stud plasseringOSA
Stud mønster4-27 / 64 "
Stud størrelse# 8-32
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8501402040

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YErmet5.625 "1.01/660B3.875 "2 091 NOK
CENTURY 9403 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ermet5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 658 NOK
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YErmet5.625 "1.51/460B4.25 "2 245 NOK
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YErmet5.625 "4.21/360A5.625 "2 510 NOK
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YErmet5.625 "2.11/360A5.625 "2 839 NOK
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YErmet5.625 "2.51/660B4.875 "2 543 NOK
CENTURY ONR6026 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YErmet5"6.51/560B4.625 "2 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY BLR6406V1 Motor Cond Open 1/10 Hk 1050 Rpm 42y Oao
2 145 NOK / enhet