ABILITY ONE Sledge Hammr, Double Face


Ability One sleggehammere er designet for rivingsarbeid, skjæring av steiner og kjøring av en meisel inn i metalloverflater for vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.

filtre
Håndtakfarge: Svart / Gul , Håndtaksdesign: Sklisikker grep , Håndtaksmateriale: Glassfiber , Hodefarge: Naturlig , Hodemateriale: Smidd stål , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A
5120-00-900-6097
2.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "1 053 NOK
B
5120-00-900-6095
2.125 "6"6 lb.2"35 "964NOK
C
5120-00-900-6098
2.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "1 223 NOK
D
5120-01-598-5653
3.25 "8.625 "20 lb.3"36 "2 029 NOK

Egenskaper

  • Disse sleggene har solide stålhoder med avfasede kanter for ekstra sikkerhet.
  • De er utstyrt med et glassfiberhåndtak for å motstå støt og et bedre grep mens du slår.
  • Disse hammerne har teksturerte håndtak som gir et sklisikkert og dempende grep mens de holder, og er ergonomisk utformet for å forhindre skade ved gjentatt bruk.
  • De har en dobbeltsidig hodedesign som gir maksimal slående overflate samtidig som de forbedrer balansen under operasjonen.
  • Disse sleggene er tilgjengelige i hodevekter fra 6 til 20 lb.

Standarder og godkjenninger

  • SOM MEG

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker disse sleggene?

  • Bruk vernebriller.
  • Slå rett – unngå skueslag.
  • Unngå å slå sleggene på harde gjenstander som er hardere enn hammerhodematerialet.

Hvordan opprettholde Ability One slegge?

  • Hold hodet og håndtaket rene og tørre for å forhindre rust.
  • Hammeren må inspiseres regelmessig for å oppdage slitasje eller skade. Den må skiftes ut hvis det oppdages misdannelser.

Hva er forskjellen mellom en hammer og slegge?

En hammer brukes til å banke, mens en slegge brukes til å drive kiler eller staker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?