ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb slegge, dobbelsidig smidd stålhode | AG3NBN 33NT33

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb slegge, dobbeltsidig smidd stålhode

På lager
Vare: AG3NBN Modell: 5120-01-598-5653Kryssreferanse: 33NT33

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Face slegge
Ansiktsdiameter3.25 "
Håndtere fargeSvart / Gul
Håndtak DesignSklisikker grep
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeNaturlig
Hodelengde8.625 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt20 lb.
leder Bredde3"
Total lengde36 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8205206000

Produktdetaljer:

    • Kraftig slegge designet for rivingsarbeid, kapping av steiner og innkjøring av en meisel inn i metalloverflater for vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner
    • Har et smidig stålhode med dobbel ansikt som gir høy styrke og smidighet
    • Glassfiberhåndtak med sklisikkert grep som gir brukerkomfort for langvarig bruk
    • Overholder ASME B107.4 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1/2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "1 119 NOK
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Sledge Hammer Double Face 12lb 35-1/2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "1 423 NOK
ABILITY ONE 5120-00-900-6095 sleggehammer dobbel side 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900-60952.125 "6"6 lb.2"35 "1 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb slegge, dobbeltsidig smidd stålhode
2 201 NOK / enhet