Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 sleggehammer dobbel side 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 slegge med dobbel side 6 Lb 35 In L

På lager
Vare: AG3NBQ Modell: 5120-00-900-6095Kryssreferanse: 33NT35
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
1 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Face slegge
Ansiktsdiameter2.125 "
Håndtere fargeSvart / Gul
Håndtak DesignSklisikker grep
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeNaturlig
Hodelengde6"
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt6 lb.
leder Bredde2"
Total lengde35 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)88.14
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8205206000

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1/2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "1 119 NOK
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb slegge, dobbelsidig smidd stålhode | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 lb.3"36 "2 201 NOK
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Sledge Hammer Double Face 12lb 35-1/2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "1 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 slegge med dobbel side 6 Lb 35 In L
1 029 NOK / enhet