CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXQ 4KA34

CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao

På lager
Vare: AD8FXQ Modell: DL1036Kryssreferanse: 4KA34

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV6
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning4.9
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud / Band
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter3
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter5-1 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde4"
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud størrelse# 8-32 x 5/8 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKondensator påkrevdForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Ring til ringsenterStud størrelsePris
CENTURY DL1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXN 4KA32 DL10261152MDV43.51/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "1 938 NOK
CENTURY D1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXP 4KA33 D1026208-2302MDV41.81/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 150 NOK
CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXR 4KA35 D1036208-2302MDV42.61/35.375 "40 grader C4-15 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 171 NOK
CENTURY DL1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXT 4KA36 DL10561152MDV76.51/26"40 grader C5-9 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 295 NOK
CENTURY D1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXU 4KA37 D1056208-2302MDV63.21/25.875 "40 grader C5.437 "# 8-32 x 5/8 "2 499 NOK
CENTURY DL1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXV 4KA38 DL10761152MDV98.93/46.625 "50 grader C6.187 "#8-32 x 1-5/8"2 874 NOK
CENTURY D1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXW 4KA39 D1076208-2302MDV75.03/46.625 "40 grader C6.187 "#8-32 x 1-1/2"2 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao
2 122 NOK / enhet