DAYTON Justerbare breddeinntakssperrer


filtre
Flensbredde: 2" , Innvendig bredde: 24 til 42 " , Materiale: G90 Galvanisert stål , Maks. Hastighet: 3000 fpm , Monteringshullstørrelse: 9/32 x 1/2 " , Utvendig bredde: 28 til 46 " , Type: Fast høyde, justerbar bredde
StilModellFritt områdeInnvendig høydeAntall kniverUtenfor høydePris (eks. mva)
A
2FTV2
0.740 til 1.310 Square-Ft.14 "118 "3 741 NOK
A
2FTV5
0.980 til 1.750 Square-Ft.18 "222 "3 630 NOK

Justerbare breddeinntakssperrer

Dayton stasjonære inntaksventiler er egnet for å lage tilpassede ventilasjonsåpninger i varehus og produksjonsanlegg. Disse lamellene har fast høyde og er breddejusterbare for å plassere en rekke veggåpninger og leveres med flikede lameller for å sikre sikker låsing ved installasjon. De har galvanisert stålramme for å tåle tøffe ytre miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse justerbare lamellene, tilgjengelig i varianter med enkelt og doble blad Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?