DAYTON 2FTV5 Luftjusterbar justerbar med 28 til 46 tommers galvanisert stål | AB9WFP

DAYTON 2FTV5 spjeld justerbar med 28 til 46 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB9WFP Modell: 2FTV5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak Louver
Flensbredde2"
Fritt område0.980 til 1.750 Square-Ft.
Innvendig høyde18 "
Innvendig bredde24 til 42 "
MaterialeG90 Galvanisert stål
Maks. Eksos (CFM)2875
Maks. Inntak (CFM)2010
Maks. Hastighet3000 fpm
Min. Veggåpning (inn.)18H x 24W
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
Antall kniver2
Utenfor høyde22 "
Utenfor bredde28 til 46 "
typenFast høyde, justerbar bredde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.44
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7308909590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInnvendig høydeAntall kniverUtenfor høydePris
DAYTON 2FTV2 Luftjusterbar justerbar med 28 til 46 tommers galvanisert stål | AB9WFL 2FTV20.740 til 1.310 Square-Ft.14 "118 "3 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2FTV5 spjeld justerbar med 28 til 46 tommer galvanisert stål
3 630 NOK / enhet