Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10002820 Tverrstropp 28 tommers lengde | AH6ZTJ 36MU50

MSA 10002820 Kryssarmstropp 28 tommers lengde

På lager
Vare: AH6ZTJ Modell: 10002820Kryssreferanse: 36MU50
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
1 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryssarmreim
Dybde1 / 2 "
Passer til strålestørrelse2-1 / 4 "
InstallasjonMidlertidig
Lengde28 "
Materialepolyester
Ring Dia.2-1 / 4 "
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet400 lb.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0886
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMaterialeBreddePris
MSA 10042792 Forankringsstropp 36 tommer lengde polyester | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "polyester4.5 "218NOK
MSA 505282 Forankringsstropp Midlertidig polyester | AB7TCD 23Z831 50528217 "5ft.polyester3.5 "830NOK
MSA SFP2267503 Forankringsstrop Polyester 36 tommers lengde | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "polyester8"611NOK
MSA SFP2267504 Ankerforbindelsesstropp Galvanisert kabel | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4ft.Vinylbelagt galvanisert kabel6.5 "765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10002820 Kryssarmstropp 28 tommers lengde
1 228 NOK / enhet