DAYTON 2FTV2 Luftjusterbar justerbar med 28 til 46 tommers galvanisert stål | AB9WFL

DAYTON 2FTV2 spjeld justerbar med 28 til 46 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB9WFL Modell: 2FTV2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak Louver
Flensbredde2"
Fritt område0.740 til 1.310 Square-Ft.
Innvendig høyde14 "
Innvendig bredde24 til 42 "
MaterialeG90 Galvanisert stål
Maks. Eksos (CFM)2240
Maks. Inntak (CFM)1565
Maks. Hastighet3000 fpm
Min. Veggåpning (inn.)14H x 24W
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
Antall kniver1
Utenfor høyde18 "
Utenfor bredde28 til 46 "
typenFast høyde, justerbar bredde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4375
Skipets høyde (cm)72.64
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7308909590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInnvendig høydeAntall kniverUtenfor høydePris
DAYTON 2FTV5 Luftjusterbar justerbar med 28 til 46 tommers galvanisert stål | AB9WFP 2FTV50.980 til 1.750 Square-Ft.18 "222 "3 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2FTV2 spjeld justerbar med 28 til 46 tommer galvanisert stål
3 741 NOK / enhet