WATTS 3515B-serien, Union Adapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polysulfon , Farge: Hvit , Tilkoblingstype: Tube , Bli ferdig: Polysulfon , Tilpasningstype: Connector , Innløpsmateriale: Polysulfon , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: Polysulfon , Maks. Press: 250 psi , Maks. Arbeids press: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3515B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttaksmateriale: Polysulfon , Uttakstype: Quick Connect , Temp. Område: 180 Grader F
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
3515B-18
1"1"1 1 / 2 "1"353NOK
A
3515B-10
1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "130NOK
A
3515B-14
3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"224NOK
A
3515B-08
3 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "148NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?