Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3515B-08 Union-kontakt, innløpsstørrelse 3/8 tommer, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073

WATTS 3515B-08 Union-kontakt, inntaksstørrelse 3/8 tommer, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GPC Modell: 3515B-08Kryssref.: 1DAL2 / 650073
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion Adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
FinishPolysulfon
MonteringstypeConnector
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3515B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeQuick Connect
Utenfor Dia.15 / 16 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Tube SizePris
WATTS 3515B-10 Union-kontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074 3515B-101 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "130NOK
WATTS 3515B-14 Union-kontakt, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075 3515B-143 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"224NOK
WATTS 3515B-18 Union-kontakt, inntaksstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3515B-08 Union-kontakt, inntaksstørrelse 3/8 tommer, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
148NOK / enhet