CENTURY C663 Direct Drive Motor, 3/4 hk | CH6NPZ 45GL99

CENTURY C663 Direct Drive Motor, 3/4 hk

På lager
Vare: CH6NPZ Modell: C663Kryssref: 45GL99

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drivenhet
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Duty CycleKontinuerlig
Frame56Z
Forsterker med full belastning4.8 til 4.2/2.1A
HP3/4
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel10 1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonOEM-erstatning
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1100
Antall hastigheter1
Total lengde14 7 / 16 "
Fase1
Erstatning for8-184787-01
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde4 1 / 8 "
Spenning208-230/460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.84
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Erstatning for 8-184787-01

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.LagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Pris
CENTURY 953 Direct Drive Motor, Permanent Delt kondensator, 1-fase, 1/15 til 1/60 H | CD2KXR 45GL69 95340 grader CErmet5"Open Air-OverDirekte drev vifte / blåser25.437 "1.001 / 2 "4 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY C663 Direct Drive Motor, 3/4 hk
11 652 NOK / enhet