Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 400.06 Vanlig skruskrue, 3-1/4 tommers diameter, 16 tommers lengde | AF3RCB 8CEP3

AMS 400.06 Vanlig skruskrue, 3-1/4 tommers diameter, 16 tommers lengde

På lager
Vare: AF3RCB Modell: 400.06Kryssreferanse: 8CEP3
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
2 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuger
Connector Type5/8 "tråd
Diameter3 1 / 4 "
Lengde16 "
MaterialeKarbonstål
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 400.09 Vanlig skruskrue, 2 tommers diameter, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8HUM 4KJX9 400.092"-Karbonstålkausjon, sylinder i rustfritt stål3 141 NOK
AMS 400.10 Vanlig skruskrue, 1-3/4 tommer diameter, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8HUN 4KJY1 400.101 3 / 4 "-Karbonstålkausjon, sylinder i rustfritt stål3 145 NOK
AMS 400.11 Vanlig skruskrue, 1-1/2 tomme dia., 5/8 tomme trådstørrelse | AD8HUP 4KJY2 400.111 1 / 2 "-Karbonstålkausjon, sylinder i rustfritt stål3 229 NOK
AMS 417.08 Vanlig skruskrue, 5-tommers diameter, 5/8-tommers gjengestørrelse | AD8HUT 4KJY5 417.085"-Rustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder4 861 NOK
AMS 417.07 Vanlig skruskrue, 4 tommers diameter, 5/8 tommers gjengestørrelse | AD8HUU 4KJY6 417.074"16 "Rustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder4 489 NOK
AMS 417.06 Vanlig skruskrue, 3-1/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8HUV 4KJY7 417.063 1 / 4 "16 "Rustfritt stål4 227 NOK
AMS 417.05 Vanlig skruskrue, 2-3/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8HUW 4KJY8 417.052 3 / 4 "14 "Rustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder4 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 400.06 Vanlig skruskrue, 3-1/4 tommers diameter, 16 tommers lengde
2 549 NOK / enhet