CENTURY FD6001A Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Åpen | AF2HKA 6TWK9

CENTURY FD6001A Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Åpen

På lager
Vare: AF2HKA Modell: FD6001AKryssref: 6TWK9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.5.75 "
Boltsirkel Dia.5.187 "
Kondensator inkludertMulti Rated (5/7.5/10/12.5/15MFD/370V)
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettÅpen
Frame48Y
Forsterker med full belastning4.0
HP3 / 4 til 1 / 5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud / Band / Hole
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter4
Total lengde10 5 / 16 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter5.437 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde4.5 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud Lengde5 / 8 "
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud størrelse# 8-32 NC-2A
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.02
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YErmet5.625 "1.01/660B3.875 "2 237 NOK
CENTURY 9403 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ermet5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 658 NOK
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YErmet5.625 "1.51/460B4.25 "2 410 NOK
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YErmet5.625 "4.21/360A5.625 "2 523 NOK
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YErmet5.625 "2.11/360A5.625 "2 856 NOK
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YErmet5.625 "2.51/660B4.875 "2 562 NOK
CENTURY ONR6026 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YErmet5"6.51/560B4.625 "2 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FD6001A Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Åpen
2 732 NOK / enhet