Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 42y Oao | AD9UBY 4UY20

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 42y Oao

På lager
Vare: AD9UBY Modell: 9716Kryssreferanse: 4UY20
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
2 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Boltsirkel Dia.4.625 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV6
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning4.0
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeRinge
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRinge
RPM på typeskilt1625
Antall hastigheter3
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter5-13 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1601-1700
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5.25 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud plasseringBegge ender
Stud mønster3-1/4 x 3-1/4"
Stud størrelse# 8-32 x 7/8, # 8-32 x 1/2 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseBoltsirkel Dia.Kondensator inkludertLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotor TypeMonteringPris
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 Hk 1000 o/min 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Permanent delt kondensator-PSCTorsion Flex-brakett3 309 NOK
CENTURY BL6410 Motor Shaded Pole 1/8 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 187 NOK
CENTURY BL6416 Motor Skygget Pole 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 666 NOK
CENTURY B6415 Motor Skyggefest 1/5 Hk 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 611 NOK
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Nei4 15 / 16 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRinge2 575 NOK
CENTURY BL6413 Motor Shaded Pole 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge1 967 NOK
CENTURY 429 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge1 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 42y Oao
2 854 NOK / enhet