CENTURY Kondensatorviftemotorer

Egnet for å erstatte skadede eller utslitte kondensatorviftemotorer for å forlenge levetiden til klimaanlegget. Leverer hastigheter opp til 1625 rpm ved en maksimal effekt på 2 hk. Tilgjengelig i 3-fase, permanent delt kondensator og skyggelagt poldesign

filtre

CENTURY -

5/16" akseldiameter OEM erstatningsmotorer

StilModellForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
AOTC60041.11/201 981NOK
BOTC60011.31/152 162NOK
CENTURY -

5/8 "Akseldiameter kondensatorviftemotorer

StilModellIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignPris (eks. mva)
AC770V1BDobbelt forseglet ball6.5 "10 13 / 16 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet6 777NOK
BH685BBall6.5 "9.375 "60 grader C3-faseHelt lukket Air-OverTastet med enkel leilighet4 905NOK
AC512V1BDobbelt forseglet ball6.5 "10 13 / 16 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet6 871NOK
CH567BDobbelt forseglet ball6.5 "10 5 / 16 "60 grader C3-faseOpen Air-OverFlate5 752NOK
CH564BDobbelt forseglet ball6.5 "10 5 / 16 "60 grader C3-faseOpen Air-OverFlate6 136NOK
DH699BBall6.5 "12.187 "70 grader C3-faseOpen Air-OverFlate7 725NOK
EH686BBall6.5 "9.375 "60 grader C3-faseOpen Air-OverDobbeltrom8 372NOK
FH768BBall6.5 "10 13 / 16 "60 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet4 358NOK
AC660V1BBall6.5 "11 5 / 16 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet9 498NOK
GC786BBall6.5 "11 5 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-OverTastet med enkel leilighet4 818NOK
HFC3106FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet9 738NOK
IFC1156FFBall5.625 "11 5 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet9 319NOK
JFC1086AFFBall5.625 "10 1 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 627NOK
KFC1106FFBall5.625 "10 13 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet7 879NOK
LFC3076FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 296NOK
MFC3156FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet11 390NOK
NFC1066AFFBall5.625 "8.5 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 409NOK
CENTURY -

1/2 "Akselkondensatorviftemotorer

StilModellLengde Mindre akselLagreneKondensator påkrevdMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterPris (eks. mva)
AOCC1026A4"Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverBand107512 082NOK
BFEH1056S6.375 "Ball2MDV760 grader CHelt lukket Air-OverStud105014 131NOK
COLE1036A6.625 "Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverRinge107542 712NOK
DOCA10567.25 "Ball2MDY760 grader COpen Air-OverJuli107516 371NOK
CENTURY -

1/2 "Akseldiameter kondensatorviftemotorer

StilModellForsterker med full belastningLagreneKroppsdia.HPHzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselPris (eks. mva)
AORM5484BF0.7-0.8Ball5.625 "1 / 8 til 1 / 1560F48 "4.25 "2 237NOK
AORM5454BF0.7-0.8Ball5.625 "1 / 8 til 1 / 1560F48 "5.25 "2 061NOK
BFS10160.8-0.9Ermet5.625 "1/660B27 "5.187 "2 236NOK
C97220.9Ball5"1 / 8 til 1 / 1260B36 "til 39"4"1 900NOK
DFE1008SF0.9-1.0Ball5.625 "1/860F27 "4 11 / 16 "2 799NOK
EFEH1026SU0.90Ball5-11 / 16 "1/460F48 "4.75 "3 934NOK
FFEH1026SF1Ball5.625 "1/460F27 "4.75 "3 370NOK
AORM4688BF1Ball5.625 "1 / 3 til 1 / 860F48 "5.25 "3 306NOK
DFE1018SF1.0-1.1Ball5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "3 032NOK
EFEH1036SU1.2Ball5-11 / 16 "1/360F48 "5.25 "4 613NOK
EFE1028SU1.2Ball5-11 / 16 "1/460F48 "4.625 "3 439NOK
AORM4658BF1.2Ball5.625 "1 / 3 til 1 / 660F48 "4.875 "3 916NOK
GBDH10361.2Ball5.625 "1/360B27 "6"4 488NOK
FFEH1036SF1.3Ball5.625 "1/360F27 "5.25 "3 111NOK
FFE1016SF1.3-1.4Ball5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "2 043NOK
HBDH10541.4Ball5.625 "1/250/60B27 "6.25 "4 917NOK
EFEH1056SU1.5Ball5-11 / 16 "1/260F48 "5.625 "4 672NOK
EFE1038SU1.6Ball5-11 / 16 "1/360F48 "5.125 "3 940NOK
C97241.6Ball5"1 / 4 til 1 / 660B36 "til 39"4.5 "2 013NOK
EORM5488BU1.8Ball5-11 / 16 "1 / 3 til 1 / 860F48 "4.875 "3 164NOK
FFE1026SF1.8-2.0Ball5.625 "1/460F27 "4.625 "2 082NOK
EFE1026SU1.9Ball5-11 / 16 "1/460F48 "4.375 "2 184NOK
EORM5458BU1.9Ball5-11 / 16 "1 / 3 til 1 / 660F48 "4.125 "2 338NOK
IFE1038SF1.9-2.1Ball5.625 "1/360F27 "5 9 / 16 "3 320NOK
FFE1028SF1.35-1.5Ball5.625 "1/460F48 "5.437 "3 183NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?