CENTURY ORM5458BU Kondensatorviftemotor 1/3 - 1/6hk 1075 Rpm | AG2XMP 32NA73

CENTURY ORM5458BU Kondensatorviftemotor 1/3 - 1/6hk 1075 rpm

På lager
Vare: AG2XMP Modell: ORM5458BUKryssreferanse: 32NA73

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Boltsirkel Dia.5.156 "
Kondensator påkrevd2MDV6
DutyKontinuerlig
Frame48
Forsterker med full belastning1.9
HP1 / 3 til 1 / 6
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde48 "
Lengde Mindre aksel4.125 "
Maks. Omgivelsestemp.80 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPSC
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignDobbeltrom
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde10.625 "
Fase1
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6.5 "
Stud mønster5.156 "
Stud mengde4
Stud størrelse8-32"
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)17.3
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)16.61
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningLagreneKroppsdia.HPHzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselPris
CENTURY FE1016SF Kondensatorviftemotor 1/6 Hk 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Ball5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "2 043 NOK
CENTURY FE1018SF Kondensatorviftemotor 1/6 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Ball5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "3 032 NOK
CENTURY FE1028SF Kondensatorviftemotor 1/4 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Ball5.625 "1/460F48 "5.437 "3 183 NOK
CENTURY FE1058SF Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Ball5.625 "1/260F48 "6.437 "3 974 NOK
CENTURY FEH1056SF Kondensatorviftemotor 1/2 hk 1075 o / min 60 Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Ball5.625 "1/260F36 "6.437 "3 127 NOK
CENTURY FC3056F Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Ball5.625 "1/260F5 "til 7"7 13 / 16 "5 538 NOK
CENTURY ORM5458B Kondensatorviftemotor 1/6 til 1 / 3hk 1075 o / min | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Ball5.625 "1 / 3 til 1 / 660B35 1/2 "til 38 1/2"4.125 "1 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY ORM5458BU Kondensatorviftemotor 1/3 - 1/6hk 1075 rpm
2 338 NOK / enhet