CENTURY H564 Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz | AD8TRK 4MB87

CENTURY H564 Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz

På lager
Vare: AD8TRK Modell: H564Kryssreferanse: 4MB87

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneDobbelt forseglet ball
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame56Y
Forsterker med full belastning2.8-2.6/1.3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonVertikal aksel opp
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor Type3-fase
MonteringStud / Band
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet0.74
Antall hastigheter1
Total lengde16 5 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde6"
AkselorienteringUp
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.88
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignPris
CENTURY FC3076F Kondensatorviftemotor 3/4 hk 1140 o / min 60 Hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 296 NOK
CENTURY FC1066AF Kondensatorviftemotor 5/8 Hk 1075 o / min 60 Hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFBall5.625 "8.5 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 409 NOK
CENTURY FC1086AF Kondensatorviftemotor 7/8 Hk 1075 Rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFBall5.625 "10 1 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 627 NOK
CENTURY FC1106F Kondensatorviftemotor 1 Hk 1075 o / min 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFBall5.625 "10 13 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet7 879 NOK
CENTURY FC1156F Kondensatorvifte Motor 1-1 / 2hk 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFBall5.625 "11 5 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet9 319 NOK
CENTURY FC3106F Kondensatorviftemotor 1 Hk 1140 o / min 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet9 738 NOK
CENTURY FC3156F Kondensatorvifte Motor 1-1 / 2hk 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet11 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H564 Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz
6 136 NOK / enhet