Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY OTC6001 Kondensatorviftemotor 1/15 Hk 1500 o / min | AD2LUA 3RCV3

CENTURY OTC6001 Kondensatorviftemotor 1/15 Hk 1500 Rpm

På lager
Vare: AD2LUA Modell: OTC6001Kryssreferanse: 3RCV3
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
2 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning1.3
HP1/15
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde31 "til 34"
Lengde Mindre aksel3.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringFace
RPM på typeskilt1500
Antall hastigheter1
Total lengde5.875 "
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.5 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud mønster1-11/16 x 1-11/16"
Stud mengde4
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPPris
CENTURY OTC6004 Kondensatorviftemotor 1/20 Hk 1500 o / min | AD2LTY 3RCU9 OTC60041.11/201 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OTC6001 Kondensatorviftemotor 1/15 Hk 1500 Rpm
2 162 NOK / enhet